コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。



ステンレスの板2㎜の物を開けるた際、刃先の強度が今一でした、ボール盤で水平に保ち、油を差して行っていましたが、4㎜.4.5㎜は既に駄目になっております。刃先の改良の余地ありかもです。
ドリル研磨機を持っているので、修正して再使用しております。
セットの中から4本を使用してみて、厚さ20ミリのSS鋼にストレスなく貫通してくれました。
コスパ良いじゃん!リピートするかも?って感想です。
3mm厚のステンレス板にボルト穴を開けるため購入した。有名メーカーのものが軒並み歯が焼けてしまったが、モノタロウのセットは意外にも板を貫通して穴を開けることができた。コスパ最高だと思います。
モノタローブランドなので少々心配してましたが、セット品でかなり安価なのになかなかの切れ味です。あとは耐久性ですがコスパがよく期待してます。
修理時にはほとんど普通のドリルで足りますが、ステンレスの部品が一部あるので購入しました ボール板に取り付けて使用では特に問題になることはありませんでした