曜日別特売

脱脂・前処理剤「ダッシアース」

脱脂・前処理剤「ダッシアース」 - ジグメイク脱脂・前処理剤「ダッシアース」 - ジグメイク脱脂・前処理剤「ダッシアース」 - ジグメイク脱脂・前処理剤「ダッシアース」 - ジグメイク脱脂・前処理剤「ダッシアース」 - ジグメイク脱脂・前処理剤「ダッシアース」 - ジグメイク
(7件のレビュー)

ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。
脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。
アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。
ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。
発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。
ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。
ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。
ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。
静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。
誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。
ワークへの密着性の向上に最適です。

用途
金属・樹脂の前処理
UV印刷の下処理
自動車・バイクなどへのステッカー貼り
ベアリングの洗浄・メンテナンス
塗装前の下処理
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※取扱い後はよく洗うこと。
※保護眼鏡/保護面を着用すること。
※必要に応じて個人用保護具を使用すること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66575434-1缶(1L)密着性、帯電防止
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
53063737jmhd0021缶(4L)-
8,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-17
用途: アクリル印刷
製造業

拭き心地や見た目で残ることはないが、残念ながら、アクリル越しに見る印刷に拭き後ムラが出てしまう。
パーツクリーナーでは出ない。

対象商品 : 53063737
2021-04-02
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時、除電
有限会社創伸工業

インクの前処理に使っています。
今回は除電の効果を試してみて良い結果を得られました。

対象商品 : 66575434
2019-12-17
用途: アクリルなどの脱脂作業

脱脂時に使用しています。他の商品を使っていましたがこの商品が当社にはあってました。溶剤が早く無くなりアクリルのクラックもなくなりました!たしかに臭いは少し気になるかな。

対象商品 : 66575434
2018-10-16
用途: プラスティック製品の油脂とり

非常によく、油脂幕が取れ、重宝しています。口が小さいのがあると便利ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 66575434
2018-05-18
用途: アクリルなどの脱脂作業
製造業

脱脂作業時に使用しています。性能は満足しています。
(注意・不満点)
他の方もご指摘されているように臭気が強いです。
また拭き取りの際に使用する布によっては拭き残りができ、それが白くなりますので注意が必要です。また静電気などの除電もできるようですが拭き方を誤ると帯電したままになります。あらためて除電作業が必要になる場合があります。

1が参考にしています
2020-02-10
用途: ステッカー貼りに

帯電防止なのでステッカーを貼るときにゴミ・ホコリが付かないので最適だった

対象商品 : 66575434
2018-03-29
用途: 塗装時の脱脂作業に使用しています
製造業

脱脂の能力は非常に高いとおもいますが、強い臭気があります。マスクや換気、手袋は必須です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする