曜日別特売

UV-LEDレジン 星の雫ハード

UV-LEDレジン 星の雫ハード - パジコUV-LEDレジン 星の雫ハード - パジコUV-LEDレジン 星の雫ハード - パジコ
(11件のレビュー)

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。

成分アクリル系光硬化樹脂硬化時間30~90秒(目安)保管温度(℃)0~25適合年齢(歳)15以上
注意
※ご家庭のLED照明には異なる波長が使われているため、星の雫が硬化する心配はありません。UVライトを使用される場合は、36WのUVライトをご使用ください(硬化時間2~4分)。
※レジンが高温のまま型からはずすと場合により型が破損する恐れがあります。
※電子レンジ、オーブンレンジでの使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651925854032361本(30g)
1,500
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
665848484032361本(25g)
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65192585
2025-02-16
用途: アクセサリーなど
製造業

アクセサリーや補修などで活躍します。
ワンコインショップ等の物と違い、経年劣化で黄ばんだり脆くなったりしないのがこの商品の魅力です。

対象商品 : 65192585
2024-05-16
用途: 作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてレジン使いましたが、これ、いいですね。
塗布してから紫外線を当てなければ、長時間固まりませんが、UVライトを当てれば、数秒~数十秒で固まってくれます。
本格固定前の一時固定ができるので、人手がいらないで、補修作業ができるのがありがたい。
また、硬化後は透明度が高く、くすんだりしない。(今のところ)

対象商品 : 65192585
2024-07-15
用途: 部品の補修、工作時
製造業

仕上がりが透明で、強度もあり、紫外線硬化なので、とても使いやすい。

対象商品 : 65192585
2023-12-05
用途: 模型の小物作り・補修
卸売・小売業

硬化時間・粘度共に大変使いやすいです。
パジコのUV-LEDハンディライト が取り扱い終了となっていたので他で購入しました。同時に購入出来ればよかったのですが残念です。

対象商品 : 65192585
2022-10-01
用途: アクセサリーつくりに

初めてレジンでアクセサリーを作ります。YouTubeでこのレジンを良く使われているのを見たので買ってみました。すぐになくなってしまうので詰め替え用の方も購入しました。

対象商品 : 65192585
2022-03-09
用途: ケーブルコネクタ部分の補強、強化用

有名な、製品より、塗りやすい、ただ、細かい所の工作には難しそうだが、ピン先に乗せて塗れば済むので、総じて使い易いし、お値打ち。
色も、殆ど透明 ハードを購入したが意外とソフトな感じ。

対象商品 : 65192585
2021-11-26
用途: 修理や工作
サービス業

以前にもUV-LEDレジンを購入したのですが、使い勝手がよく強度も十分なので追加購入です。
工作することが多いのですが有機溶剤を使っていないので何にでも使える点が便利です。

対象商品 : 66584848
2020-07-12
用途: プラスチック製品の割れの修理
農・林・水産業

硬質プラスチックの補修に、瞬間接着剤に代えて使用。修理後は強度の必要なところには使っていないので、強度は不明ですが粘度がある程度あり、使いやすいです。硬化にはモノタロウで購入の「強紫外線ハンドライト」を使用していますが、数滴程度の量は1分以内で硬化する。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする