曜日別特売

USB接続オーディオキャプチャー

USB接続オーディオキャプチャー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

AD-USB2はレコードやカセットなどのアナログ音源をデジタル化して簡単にパソコンへ録音できるオーディオキャプチャーです。
無音部分を検出して自動で分割できるため、アナログ音源でも曲単位に保存ができ、録音したアナログ音源の波形データをから、インターネットから曲情報も取得できます。
また、5種類のノイズ除去機能により、聞き取りやすくクリアな音に編集することができます。

付属品取扱説明書、マルチトラックサウンド編集ソフトDigiOn社製「DigiOnSound X C.E. for I-O DATA」質量(g)約60使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワー適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 7(日本語版のみ)周波数(kHz)2~192対応機種USB3.0/USB2.0 Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.2×57.4×13(ケーブル部を除く)使用湿度範囲20~85%(結露なきこと)保証期間1年入力端子PHONO IN L/R×各1(RCAジャック)、LINE IN×1(ステレオミニジャック)出力端子LINE OUT×1(ステレオミニジャック)アズワン品番64-3784-96インターフェイスUSB2.0 Full Speed量子化ビット数8/16/20/24/32bit符号化方式ソフトウェアエンコード対応ファイルDigiOnSound/WAV/AIFF/AU/RAW/Ogg/WMA9/AAC(m4a)/ALAC/FLAC内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ソフトウェアのダウンロード時には、ブロードバンド環境のインターネット接続およびIOPortalへのユーザー登録が必要です。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67081412AD-USB2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする