昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してブルーレイやDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。
ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応。
また、こだわり編集をしたい方におすすめの「CyberLink PowerDirector8 for I-O DATA」を添付。
さらに、iPhoneやiPadでの持ち出しや、YouTubeへの直接アップロードが可能。
高画質補正機能により、アナログデータをハイビジョン画質にアップスケーリングしてブルーレイに保存できます。
ケーブル長(cm)パソコン接続側:約50、ビデオ入力側:約15質量(g)約50使用温度範囲(℃)5~35電源(V)5(USBポートより供給)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.2×57.4×13(ケーブル部除く)消費電流(mA)最大150使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年入力端子ビデオ(入力映像方式:NTSC(カラー)/コンポジットビデオ入力:RCAピン×1/Sビデオ入力:ミニDIN 4ピン×1)、オーディオ(外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)インターフェイスUSB2.0符号化方式ソフトウェアエンコード内容量1台