UHS-II対応 USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー・ライター

UHS-II対応 USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー・ライター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「US3-U2RW/B」は、豊富なメディアに対応したマルチカードリーダー・ライターです。
次世代規格UHS-IIメディアにも対応し、従来のUHS-I規格の約3倍となる最大312MB/s(規格値)の高速データ通信も実現しています。
またハイエンドモデルにふさわしい高級感あるアルミボディは、傷も付きにくくコンパクトで、持ち歩きに最適です。

インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0/1.1付属品USB 3.0ケーブル(50cm、A⇔MicroB)、取扱説明書、ゴム足質量(g)約53(USBケーブル除く)使用温度範囲(℃)5~35適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11(日本語版のみ)対応機種USBポートを標準搭載したWindowsパソコンおよびMacintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Mac含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×54×16(突起部含まず)電源電圧(V)5消費電流(mA)平均250使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年アズワン品番64-3792-80内容量1台
注意
※メモリーカードは同梱されておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67081543US3-U2RW/B
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする