サンワサプライ
接触型ICカードリーダライタ
(1件のレビュー)
ケーブル長(m)
1.5
質量(g)
65
コネクタ形状
USB2.0 A(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72.2×69×14.5
消費電流(mA)
(動作時)50、(スタンバイ時)0.5
使用環境条件
0~40℃
保管環境
-10~60℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67089505
ADR-MNICUBK
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください