神保電器
抜止接地シングルコンセント
(1件のレビュー)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
仕様
接地送り端子付
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67276983
JEC-BN-9G(PW)
¥550
¥
439
¥483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意