神保電器
露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67278864
JE-1232
¥630
¥
499
¥549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意