USB3Visionカメラ

USB3Visionカメラ - オムロンセンテック

USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。

種類カメラ本体対応USB3Vision内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画素数
センサー
フレームスピード(fps)
カラーモード
解像度
レンズマウント
センサータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67326577STC-MBE132U3V1280×1024EV76C56060モノクロ1.3MCSマウント1/1.8型
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
67326586STC-MCE132U3V1280×1024EV76C56060カラー1.3MCSマウント1/1.8型
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
67326595STC-MBS231U3V1920×1200IMX24941.6モノクロ2.3MCマウント1/1.2型
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
67326604STC-MCS231U3V1920×1200IMX24941.6カラー2.3MCマウント1/1.2型
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
67326613STC-MBS241U3V1920×1200IMX174163モノクロ2.3MCマウント1/1.2型
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
67326622STC-MCS241U3V1920×1200IMX174163カラー2.3MCマウント1/1.2型
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
67326638STC-MBS312U3V2048×1536IMX26556モノクロ3.2MCマウント1/1.8型
オープン
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
67326647STC-MCS312U3V2048×1536IMX26556カラー3.2MCマウント1/1.8型
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
67326656STC-MBS322U3V2048×1536IMX252121モノクロ3.2MCマウント1/1.8型
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
67326665STC-MCS322U3V2048×1536IMX252121カラー3.2MCマウント1/1.8型
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
67326674STC-MBS500U3V2448×2048IMX26435.8モノクロ5MCマウント2/3型
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
67326683STC-MCS500U3V2448×2048IMX26435.8カラー5MCマウント2/3型
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
67326692STC-MBS510U3V2448×2048IMX25075.7モノクロ5MCマウント2/3型
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
67326708STC-MCS510U3V2448×2048IMX25075.7カラー5MCマウント2/3型
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする