曜日別特売

TVフォーマットカメラ

TVフォーマットカメラ - オムロンセンテック

1/3.2型 65万画素のTVフォーマットカラーCMOSボードカメラ。
ソニーCMOSセンサーを搭載した小型ボードカメラです。
サイズが小さい為、狭いスペースにも設置できます。
レンズマウントはマウント無、固定焦点レンズ、CSマウントからお選びいただけます。

画素数1280×486/65万画素カラーモードカラーレンズマウントCSマウント種類カメラ本体方式NTSCセンサータイプ1/3.2型センサーISX017セル寸法(μm)3.5×3.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
レンズマウント
センサータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67326954STC-S133N-CSカメラ本体1280×486/65万画素カラーCSマウント1/3.2型
オープン
23,980
26,378(税込)
35日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする