U字溝

U字溝 - ノーブランドU字溝 - ノーブランド
(1件のレビュー)

排水用のU字溝本体です。

寸法L(mm)600種類U字溝内容量1個
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※この商品は個人宅への配送不可商品です。
予めご了承ください。
※パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法SW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6734856660型約7.88560110
624
619
681(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6734857590型約11.811590140
874
869
956(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67348584120型約16.2155120174
1,074
999
1,099(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67348593150型約24185150210
1,124
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67348575
2018-09-01
用途: 雨水排水

このサイズは北海道のホームセンターでは取り寄せじゃないと入手できないみたいですが、なかなかいい感じなのですが、2個ほど欠けとヒビ割れが有りましたが、長さが長かったのでヒビの部分はカットしたので
なんとか治まりました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1が参考にしています
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする