曜日別特売
120型 U字溝 ノーブランド 67348584

120型 U字溝 ノーブランド 67348584
120型 U字溝 ノーブランド 67348584

U字溝

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
寸法H(mm)155
内容量1個注文コード67348584品番120型
参考基準価格(税別)¥1,074販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

排水用のU字溝本体です。

質量(kg)
約16.2
寸法H(mm)
155
寸法W(mm)
120
寸法SW(mm)
174
種類
U字溝
寸法L(mm)
600
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※この商品は個人宅への配送不可商品です。
予めご了承ください。
※パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67348575
2018-09-01
用途: 雨水排水

このサイズは北海道のホームセンターでは取り寄せじゃないと入手できないみたいですが、なかなかいい感じなのですが、2個ほど欠けとヒビ割れが有りましたが、長さが長かったのでヒビの部分はカットしたので
なんとか治まりました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2人が参考にしています
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする