曜日別特売

内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン)

内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン) - タンガロイ

標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性
インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。
標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、
従来形状では不可能であった加工を実現。
外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。
この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。

適合チップひし形35°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67340263A25R-PVUNR1204-D320
40,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340272A25R-PVUNL1204-D320
40,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340288A25R-PVUNR1204-D370
40,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340297A25R-PVUNL1204-D370
40,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340306A32S-PVUNR1204-D400
50,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340315A32S-PVUNL1204-D400
50,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする