SK11
ハンドサンダーマジック
サンドペーパーの交換が便利なマジック式です。手作業研磨が効率UPします。マジックテープ式でペーパーの脱着が簡単です。
用途
平面研磨作業。
仕様
サンディングロールマジックテープ付用
材質
(板部)アルミニウム
取付面(mm)
70×240
材質(柄部)
ビーチ
内容量
1個
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※用途に合わせて別売の「サンディングロールマジックテープ付」をご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67354236
70X240
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください