曜日別特売

ハンドサンダー 木柄

ハンドサンダー 木柄 - SK11ハンドサンダー 木柄 - SK11
(3件のレビュー)

手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。
SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。

用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×85材質(柄部)内容量1個
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67354245HS-6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67354245
2021-10-12
用途: 作業時
製造業

握りやすく手になじむスタイル、大きさ、重さでとても良い。
安心のブランドなので長く使えそうです。

対象商品 : 67354245
2021-11-22
用途: 木材部の研磨
教育・研究機関

紙やすりをロックする爪部分の作りがしっかりしているようなので安心できるが、届いた商品の紙やすりを止めるばねを起こす金具が2本とも半分さびていたのはがっかりだった。

対象商品 : 67354245
2021-03-31
用途: 素材の切断箇所の仕上げ
不動産業

木材、アルミ材等の切断面の角を軽く落とすのに、今迄は木片にペーパーを巻いて作業していましたが、今回こちらの木柄グリップのハンドサンダーを使用してみました。木柄グリップは手に馴染んで大変使い易く、手も汚れる事もなく作業ができ、もっと早くに購入すれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする