曜日別特売

皮ポンチ

皮ポンチ - SK11皮ポンチ - SK11皮ポンチ - SK11皮ポンチ - SK11皮ポンチ - SK11皮ポンチ - SK11皮ポンチ - SK11皮ポンチ - SK11
(3件のレビュー)

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。

用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼内容量1本
注意
※皮ポンチ用下敷きを使って作業して下さい。
※材料を手に持っての作業はしないで下さい。
※金槌で指をたたかないように注意して下さい。
※穴あけ用途以外の使用は避けて下さい。
※刃部を傷めないように保管して下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673571581MM1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
673571672MM2
オープン
339
373(税込)
当日出荷
673571763MM3
オープン
299
329(税込)
当日出荷
673571854MM4
オープン
299
329(税込)
当日出荷
6735719411MM11
オープン
529
582(税込)
当日出荷
6735720313MM13
オープン
799
879(税込)
当日出荷
6735721214MM14
オープン
839
923(税込)
当日出荷
6735722816MM16
オープン
839
923(税込)
当日出荷
6735723717MM17
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
6735724619MM19
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
6735725522MM22
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6735728226MM26
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
6735733428MM28
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357228
2021-06-27
用途: ビニールシートの穴あけ加工

以前にこのメーカーの12㎜のポンチを購入して切れ味が良かったので今回16㎜のものを購入しました。
しかし1㎜厚のビニールシートの打ち抜きが12㎜のものに比べ格段に悪かったです。
皮ポンチシャープナーで研ぐと綺麗に打ち抜くことができました。
日本製ですが品質にムラがあるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 67357228
2019-03-18
用途: 金属箔の打ち抜き
製造業

他社品と比べて価格が安いですが、材質の表示がほしいかなと思いました。国産品とのことでしたので、ある程度安心して買いましたが、
さびやすいものもありますのでよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 67357246
2019-04-10
用途: 厚紙・ダンボール・フェルト板の打ち抜き

散弾実包のリローディング作業に使用。12ゲージなら19mm、20ゲージなら16mmを選択すれば、厚紙(オーバーショットカード)、ダンボール(ナイトロカード)、フェルト板(ベースワッズ)全てを賄えるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする