特大カシメ玉

特大カシメ玉 - SK11特大カシメ玉 - SK11
(1件のレビュー)

特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。

用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500)長さ(mm)カシメ玉の足:約10径(Φmm)カシメ玉:約13ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約4~6.5内容量1パック(20組)
注意
※カシメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。
※薄生地の補強や厚さ調整にポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357413NO.150
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357413
2018-02-14
用途: 腰袋の補修に

腰袋のカシメが抜けたので、使ってみました。
抜け止めに根太ボンドを塗ってから、取付た方がいいです。取付は簡単です。腰袋の内側に鉄板を入れて外側から重いハンマーで叩くだけです。
安いので、また利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする