SK11
空砥ペーパーミニ
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
用途
木工素地の研磨、60ペーパーの目ならし。
粒度
A120
適合材
木工
材質
人造研磨材、クラフト紙
寸法(mm)
76×140
内容量
1パック(30枚)
注意
※用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※人造研磨材を使用しておりますので、取扱いやご使用において肌を傷めることのないよう、十分にご注意下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67358856
カラトギA#120
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください