ボードヤスリショート175

ボードヤスリショート175 - SK11ボードヤスリショート175 - SK11ボードヤスリショート175 - SK11ボードヤスリショート175 - SK11

使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。

用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材全長(mm)175材質亜鉛メッキ内容量1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
※ヤスリはサビが大敵です。使用後はブラシ等で切り粉をきれいに取り払ってから保管して下さい。
※加工物をクランプ等でしっかりと固定して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目の粗さ
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359364SSBF-30S ホソメ細目約30
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
67359373SSBF-42L アラメ荒目約42
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする