曜日別特売

サンディングロール空研木工用

サンディングロール空研木工用 - SK11
(8件のレビュー)

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。

用途中荒目ペーパーの目ならし、木工素地仕上、塗装前仕上げ。粒度240適合材木工幅(mm)100長さ(m)3仕様空研ぎ用目の粗さ中目内容量1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359416#240
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359416
2022-02-18
用途: 木工研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

電動サンダー購入初めての使用。大変便利で仕上がりが手でするより綺麗に速くできるのに大満足。
ペーパーが良い。サンダー購入時に付いていた穴あけ治具もあり、安く良いペーパーを使用できるのが最高ですね!

対象商品 : 67359416
2021-12-08
用途: 塗装剥がしに
製造業

スポンジローラーに巻きつけて使用していますが、幅も丁度よく好きな位置でカット出来るため助かります。用途にもよりますが、本品は結構かたいペーパーなのでキレもよく、耐久性も高いと思います。

対象商品 : 67359416
2021-11-09
用途: 木のおもちゃの作品作りで、木を磨くときに使用している。
農・林・水産業

木の作品を磨くときに使用している。120番は粗磨きとして使い、240番は仕上げとして使っている。木工用なので非常によく磨ける。この2つをリピートして、継続的に購入している。

対象商品 : 67359416
2021-06-13
用途: 板の仕上げに

電動サンダー装着用に買いました。サイズが合うし、種類も豊富でリピートしたいと思いました。

対象商品 : 67359416
2020-10-14
用途: パイン集成材の加工における面取りや表面研磨
製造業

いつもこの商品を使用していますが、サンダーと幅が合っているので使いやすいです。改善点の希望としては、サンダーの長さに合わせてミシン目が入っていると切り取りが楽になると思うのでご検討いただけると幸いです。

対象商品 : 67359416
2020-03-29
用途: 木材のヤスリがけ
製造業

1枚数十円の安物とは違い丈夫で破れにくく、サクサクとサンディングできるのに仕上がりは通常の240番と変わりなくキレイに仕上がり満足してます。

対象商品 : 67359416
2020-05-06
用途: 木工品製作、趣味の範疇。
不動産業

値段が安いので、気軽に使い捨て出来るので重宝してます。

対象商品 : 67359416
2019-02-26
用途: 木工でのサンディング

このロール幅とほぼ同じサンディングフォルダーを使用しています。#120,#240を主に使用していて、装着も楽で何時も使っています。
コスパは良いほうだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする