曜日別特売

サンディングRマジック 空研

サンディングRマジック 空研 - SK11サンディングRマジック 空研 - SK11

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。

用途木工素地研磨・ペンキはがし・サビ、汚れ落とし。粒度60適合材木工幅(mm)75長さ(m)1仕様空研ぎ用目の粗さ荒目内容量1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359583#60
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする