曜日別特売

サンディングRマジック 耐水

サンディングRマジック 耐水 - SK11サンディングRマジック 耐水 - SK11
(2件のレビュー)

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。

用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。粒度1500適合材金属、木工幅(mm)75長さ(m)1仕様空研ぎ・水研ぎ兼用.目の粗さ仕上目内容量1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359617#1500
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359617
2022-10-19
用途: 清掃

うろこのたくさんついた鏡に使用しています。マルチツールに付けて使っています。裏面がマジックなのでずれることはまずないので使用感はいいです。鏡に使うのであればもっと細目のがあれば傷を気にせずに使用できそうです。

対象商品 : 67359617
2020-04-01
用途: 塗装に

個人には良い商品。中々この量では購入できないからありがたい。2000番以上も販売されると嬉しいなー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする