SK11
細工用ヤスリPRO
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。金属を力強く研削できます。
用途
鉄、軽金属などのの研磨作業。
仕様
金属細工用
種別
大荒目
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67359818
ダイアラメ
平
200
鉄・軽金属など
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください