カラーモルタル鏝300

カラーモルタル鏝300 - 緑長(ミドリカネチョウ)カラーモルタル鏝300 - 緑長(ミドリカネチョウ)カラーモルタル鏝300 - 緑長(ミドリカネチョウ)カラーモルタル鏝300 - 緑長(ミドリカネチョウ)カラーモルタル鏝300 - 緑長(ミドリカネチョウ)カラーモルタル鏝300 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(5件のレビュー)

カラータイプなので作業現場でも目立ちます。

用途モルタル塗り作業。寸法(mm)300材質(柄部)内容量1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360195ブラックブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67360204ブルーブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67360213レッドレッド
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360213
2022-12-11
用途: 土間 バサ下地
三宅タイル建設業・工事業

反っている、300しかないのに5mmちかく反っている使い物にならない、鏝は見て買わないとだめだと実感しました。

1が参考にしています
対象商品 : 67360213
2021-05-07
用途: ベース、荒慣らし
ミタニ建設建設業・工事業

仕事場で自分の道具と一目で分かります!使い勝手は全然普通です!

対象商品 : 67360195
2020-12-06
用途: 土間ならしによる作業
柏木興業建設業・工事業

なかなかの使いやすさで、特に土間ならしや、ならしに使いやすい。

対象商品 : 67360204
2020-07-07
用途: モルタル施工時
建設業・工事業

近くのホームセンターや建材屋さんで鏝を購入すると、他の方と同じような鏝になるので間違え防止のために購入しました。目立つし良いと思います。

対象商品 : 67360204
2018-08-11
用途: 公共構造物の左官工事
有限会社三友建設

丈夫で、そり等の変形がなく、使いやすく長く使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする