緑長(ミドリカネチョウ)
本焼平目地鏝
目地底の塗付け、細かい場所の仕上げに最適な鏝です。タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。本焼き仕様なので硬度があります。
用途
レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ。
材質
コテ板:焼入鋼
仕様
本焼
寸法(mm)
10.5×120
材質(柄部)
木
内容量
1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67360256
10.5X120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください