ステンコンパクトケレン 薄刃

ステンコンパクトケレン 薄刃 - SK11ステンコンパクトケレン 薄刃 - SK11ステンコンパクトケレン 薄刃 - SK11ステンコンパクトケレン 薄刃 - SK11

しなりを活かしサクサク削れる薄刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。

用途サビ・ペンキ・パテはがし。刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレス材質(グリップ)ゴムブリップ内容量1個
注意
※安全の為、作業内容に応じて十分な装備をしてください。
※刃先部分は鋭利で危険ですので、注意してください。
※ハンマーでたたいたり、テコ等には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃厚(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6736047560X1500.660×150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67360484100X1500.6100×150
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする