金長
レンガ鏝 本焼
職人仕様の本焼きレンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途
レンガ積み用鏝。
材質
鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄
材質(柄部)
木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67360536
#2
#2
約150×170
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360545
#3
#3
約140×160
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360554
#5
#4
約120×140
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください