曜日別特売

半ブロック鏝

半ブロック鏝 - 金長半ブロック鏝 - 金長半ブロック鏝 - 金長半ブロック鏝 - 金長半ブロック鏝 - 金長半ブロック鏝 - 金長半ブロック鏝 - 金長半ブロック鏝 - 金長
(2件のレビュー)

作業効率を重視し、ブロック積みに最適な形状を有する職人仕様の専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。実際のブロック積作業時にはほとんど使われない鏝板の右側の面積を狭くすることで軽量化になり作業効率が良くなります。

用途ブロック積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄仕様本焼き材質(柄部)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67360642195#2約90×195
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360658210#1約90×210
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
67360667270約80×270
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
67360676300約80×300
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360658
2024-08-07
用途: ブロック積み
建設業・工事業

仕事も早く出来るようになり満足です。他のものも買いたいと思います

対象商品 : 67360658
2023-04-25
用途: ブロック積み
建設業・工事業

握りやすくとても使いやすいです。本焼きなので馴染んでいくのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする