曜日別特売

ゴム鏝

ゴム鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(1件のレビュー)

タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。

用途タイル目地塗り作業。材質(柄部)ヒバ材内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6736087730mm(板部)スポンジゴム、(背金)50C・鋼30目地
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6736088615mm(板部)スポンジゴム、(背金)50C・鋼15目地
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6736089590m(板部)スポンジゴム、(背金)鋼90剣先
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
67360904125mm(板部)スポンジゴム、(背金)鋼125剣先
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360877
2019-05-24
用途: 現場の目地詰め
平野タイル株式会社

金属部分に比べてゴムが小さいため、入り隅の目地を詰める時に金属部分が当たってしまう。あと縦方向に2ミリ横方向に左右2ミリずつゴムをはみ出して欲しい。
又鏝がえ木部から抜けてしまう、接着剤で固定すれば問題は無いがプロ用として、恥ずかしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする