パワフルハンドタッカー

パワフルハンドタッカー - SK11パワフルハンドタッカー - SK11

紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。

用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)材質(ハンドル)内容量1個
注意
※使用する際は、必ず保護メガネを着用してください。
※射出口を絶対に人体に向けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361236PT-2
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする