千吉
ソフトグリップ両刃ヤスリ
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
仕様
鉄工用
寸法(mm)
ヤスリ部:125
色
グリップ:赤
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67362067
125MM
両刃
鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください