革製品補修用かしめ玉

革製品補修用かしめ玉 - SK11革製品補修用かしめ玉 - SK11

革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。

用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。長さ(mm)足:11.5径(Φmm)(カシメ玉)9ねじ下穴サイズ(mm)3最大取付物厚さ(mm)約5~8内容量1パック(30組)
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。
※オスとメスの数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機の補修用パンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※製品の構造上、生地の表と裏での金具取付位置に多少のズレが生じます。
※別売のポリワッシャーNo.180で取付位置の厚みを調節することにより、ズレを軽減できます。
※作業中は、誤って幼児がカシメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手が届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362268NO.81アシナガ
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする