SK11
両面ハトメの玉 20組
(1件のレビュー)
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途
テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。
材質
アルミ
穴径(Φmm)
ハトメ:約12
適合機種
Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)
ねじ下穴サイズ(mm)
約12
最大取付物厚さ(mm)
約3.5
内容量
1パック
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。オスとメスの数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67362828
NO.76 アルミ12MM
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください