SK11
強力打ち棒 両面15mm用
SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。15.0mmのハトメ用です。
用途
両面ハトメ用打ち棒。
適合
使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)
穴径(Φmm)
ハトメ:約15
ねじ下穴サイズ(mm)
16
最大取付物厚さ(mm)
約4
内容量
1個
注意
※対象物に下穴をあけてパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※ハトメの表裏を充分確認してからパンチしてください。
※商品は、打ち棒と台座のみです。両面ハトメ、下穴ポンチ等は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67363065
SHP-15
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください