Y-SK11
クラフトヤスリ 木工用
木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途
木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。
適合材
木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
目の粗さ
鬼目
全長(mm)
195
仕様
木工用、柄付き
材質(柄部)
木
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365463
‐
平
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365472
‐
丸
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365488
‐
半丸
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください