曜日別特売
‐ クラフトヤスリ 木工用 Y-SK11 67365472

‐ クラフトヤスリ 木工用 Y-SK11 67365472
‐ クラフトヤスリ 木工用 Y-SK11 67365472

クラフトヤスリ 木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
形状丸
内容量1本注文コード67365472品番‐
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。

用途
木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。
形状
丸
仕様
木工用、柄付き
全長(mm)
195
目の粗さ
鬼目
材質(柄部)
木
適合材
木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする