SK11
マジックパット木工用ペーパー
木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途
マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。
仕様
マジックパット用
セット内容
60×2枚・120×2枚・240×2枚
直径(Φmm)
125
対応機種
電気ドリル
適合材
木材
内容量
1パック(6枚)
注意
※ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365567
125MM 6PCS
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください