曜日別特売

サンディングジスクペーパー

サンディングジスクペーパー - SK11サンディングジスクペーパー - SK11

目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。

用途木材・プラスチック・鉄・非鉄金属、石などの表面仕上げ。仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容80(2枚)・100(2枚)・120(2枚)直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材内容量1パック(6枚)
注意
※使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673655946マイイリ
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする