曜日別特売

マジックペーパー

マジックペーパー - SK11マジックペーパー - SK11

ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。

用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。直径(Φmm)125仕様マジックパット用セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚対応機種電気ドリル内容量1セット
注意
※保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365646125MM 6PCS
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする