SK11
フィニシングジスクペーパー
金属・木材等の表面仕上げに最適です。目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。ラバーパッド・フレキシブルパッド用です。
用途
鉄や木材などの研磨、塗装はがし、サビ落とし。
適合材
鉄、木材など
直径(Φmm)
125
仕様
ラバーパッド・フレキシブルパット用
セット内容
中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2
対応機種
電気ドリル
内容量
1セット(6枚)
注意
※保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365673
6マイイリ セット
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください