SK11
チタンコート超硬バー
チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。
チタンコートにより切れ味が長持ちします。
ダブルカットと切子が小さいです。
用途
機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
内容量
1本
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
全25種類を絞り込む
軸径(Φmm)
3
6
形状
選択してください
三角
丸
先丸円筒
円筒
楕円
砲弾
鈍三角
鋭三角
寸法(mm)
選択してください
2.5×11
3.0×3
3.0×5.5
3.0×9.5
3.0×12
3.0×14
3×14
3.0×16
6×16
6.3×5
6.3×12
9.5×8
9.5×16
9.5×19
9.5×27
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366032
STCB-1エントウ
3
先端:超硬、軸:鉄
円筒
6.3×12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
67366048
STCB-2エントウ
3
先端:超硬、軸:鉄
円筒
2.5×11
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
67369758
STCB-17Sエントウ
6
先端:超硬、軸:鉄
先丸円筒
6×16
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
67369767
STCB-18Sエントウ
6
先端:超硬、軸:鉄
先丸円筒
9.5×19
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
67369776
STCB-19マル
6
先端:超硬、軸:鉄
丸
9.5×8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
67366057
STCB-4サキマルエントウ
3
先端:超硬、軸:鉄
先丸円筒
6.3×12
オープン
取扱い終了
67366066
STCB-5サキマルエントウ
3
先端:超硬、軸:鉄
先丸円筒
3.0×14
オープン
取扱い終了
67366075
STCB-7マル
3
先端:超硬、軸:鉄
丸
3.0×3
オープン
取扱い終了
67366084
STCB-8ダエン
3
先端:超硬、軸:鉄
楕円
3.0×5.5
オープン
取扱い終了
67366093
STCB-9サンカク
3
先端:超硬、軸:鉄
三角
6.3×12
オープン
取扱い終了
67366102
STCB-10ホウダン
3
先端:超硬、軸:鉄
砲弾
6.3×12
オープン
取扱い終了
67366118
STCB-11ホウダン
3
先端:超硬、軸:鉄
砲弾
3.0×9.5
オープン
取扱い終了
67366127
STCB-12ドンサンカク
3
先端:超硬、軸:鉄
鈍三角
3.0×12
オープン
取扱い終了
67366136
STCB-13エイサンカク
3
先端:超硬、軸:鉄
鋭三角
6.3×12
オープン
取扱い終了
67366145
STCB-14エイサンカク
3
先端:超硬、軸:鉄
鋭三角
3.0×16
オープン
取扱い終了
67367877
STCB-15エントウ
6
先端:超硬、軸:鉄
円筒
6×16
オープン
取扱い終了
67369742
STCB-16エントウ
6
先端:超硬、軸:鉄
円筒
9.5×19
オープン
取扱い終了
67369846
STCB-20サンカク
6
先端:超硬、軸:鉄
三角
6×16
オープン
取扱い終了
67371587
STCB-21サンカク
6
先端:超硬、軸:鉄
三角
9.5×19
オープン
取扱い終了
67371596
STCB-22ホウダン
6
先端:超硬、軸:鉄
砲弾
9.5×19
オープン
取扱い終了
67371605
STCB-23ドンサンカク
6
先端:超硬、軸:鉄
鈍三角
6×16
オープン
取扱い終了
67371632
STCB-24ドンサンカク
6
先端:超硬、軸:鉄
鈍三角
9.5×27
オープン
取扱い終了
67371648
STCB-25エイサンカク
6
先端:超硬、軸:鉄
鋭三角
9.5×16
オープン
取扱い終了
21088140
STCB-3エントウ
3
先端:超硬、軸:鉄
円筒
3×14
オープン
取扱い終了
返品不可
21088149
STCB-6マル
3
先端:超硬、軸:鉄
丸
6.3×5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください