曜日別特売
STCB-7マル チタンコート超硬バー SK11 67366075

STCB-7マル チタンコート超硬バー SK11 67366075
STCB-7マル チタンコート超硬バー SK11 67366075

チタンコート超硬バー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本軸径(Φmm)3形状注文コード67366075品番STCB-7マル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。
チタンコートにより切れ味が長持ちします。
ダブルカットと切子が小さいです。

用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。軸径(Φmm)3材質先端:超硬、軸:鉄形状寸法(mm)3.0×3適合機種エアーグラインダー・電気グラインダー材質(軸)加工チタンコート材質(先端)超硬
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする