曜日別特売

アルミボルトクリッパー曲がり

アルミボルトクリッパー曲がり - SK11アルミボルトクリッパー曲がり - SK11

実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。

用途線材の切断。寸法(mm)250角度(°)ハンドル曲がり:15ハンドル形状曲がり最大切断能力(mm)軟鉄線:5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367886SPD-B250GMガンメタリック
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
67367895SBC-B250BUブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイダーシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする