曜日別特売

ラチェット式ベルト荷締機

ラチェット式ベルト荷締機 - SK11ラチェット式ベルト荷締機 - SK11ラチェット式ベルト荷締機 - SK11ラチェット式ベルト荷締機 - SK11ラチェット式ベルト荷締機 - SK11ラチェット式ベルト荷締機 - SK11ラチェット式ベルト荷締機 - SK11ラチェット式ベルト荷締機 - SK11

荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。

用途荷物の結束や軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル内容量1本
注意
※この荷締機は軽作業用です。中・重作業には使用しないで下さい。
※積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。
※余分な長さは締める前に調整して下さい。
※ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。
※ベルトが鋭利な物、鋭角な物に当たる場合や色落ち等が予想される場合は、角(接触部)に「当てもの」「パット」を使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368918RT-32EB 2pcsエンドレス1.4-4.54.5180
オープン
2,988
3,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラチェット式ベルト荷締機シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする