曲棒(千吉) [10MM] [1個]

曲棒(千吉) [10MM] [1個] - 千吉曲棒(千吉) [10MM] [1個] - 千吉曲棒(千吉) [10MM] [1個] - 千吉曲棒(千吉) [10MM] [1個] - 千吉曲棒(千吉) [10MM] [1個] - 千吉曲棒(千吉) [10MM] [1個] - 千吉

鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。

用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)内容量1個
注意
※周囲の安全を確かめて使用して下さい。
※鉄筋のサイズにあった曲板・曲棒を使用し、曲板は取付台に確実に取付て下さい。
※曲板の支点のゆるみ・抜け・変形がないことを確かめて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673693659MM10
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6736937413MM13
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
6736938316MM16
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする