ピタガン EX

ピタガン EX - SK11
(24件のレビュー)

消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。

用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。電源タイプAC電源式消費電力(W)(最大)17危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369733GM-130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピタガン・ボンドガンシリーズ
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 綿と布、紙の接着
製造業

使用は問題ありません。コードがもう少し長かったらもっと使いやすかったかな。のりが二本付いてたのが嬉しい。

対象商品 : 67369733
2023-10-11
用途: 趣味用
その他業種

充電や電池式と違い、電源コード式なので、温度も上がりやすく使いやすい。
ただ、本体が軽いので、電気コードのヨレ戻りとかのちょっとした力が掛かると、倒れてしまう。
なので、自分で取っ手下の設置面に
金属プレートを張り付け、重心を持たせて
倒れにくく改善した。
メーカーには、使い勝手をもう少し工夫改善して貰えたら、良い商品になると思うので、
頑張って貰えたら良いですね。

3が参考にしています
対象商品 : 67369733
2024-01-12
用途: 手作りや物を止めるため。
その他業種

まず、自立して立ってくれるのが良いです。あと手元に
オン、オフのスイッチがある事!とても良いです!

対象商品 : 67369733
2023-06-22
用途: リボンとゴムの接着
卸売・小売業

倒れなそうで、たまに倒れます。コードが硬いからだと思う。でも以前よりは楽に作業出来ます。手元のスイッチは、オン/オフが分かりにくい。知らないと、オフのまま待つ事になる。もう少しの商品ですが、ほぼ満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67369733
2023-09-15
用途: 用途はいろいろ。

ボンド代わりに結構出番があります。手元のスイッチは使いやすいです。ノズルからボンドが垂れないのはありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 67369733
2022-10-15
用途: 布とゴムの接着に
卸売・小売業

倒れないのかと感動して購入。ほぼ満足ですが、コードが固いのか短いからなのかやっぱたまに倒れる。でも以前に者と比べれば感動的。

対象商品 : 67369733
2022-06-13
用途: 趣味の工作に
その他業種

ビスどめ出来ない厚さ3ミリの板版を固定するために購入しました。予熱時間は3分程度で使用できます。小さな範囲の接着にはちょうど良いグルーの練りだし量です。グルーガンを机上に立てて置けるため便利。パイロットランプがあれば更に安全に使用出来ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67369733
2021-12-21
用途: 各種接着

良さそうでしたので買い換えました
ホビー用の7mmのスティックが使用できて、自立するのがとても便利です
立ち上がりも速いです

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする