超薄刃精密ナイフ

超薄刃精密ナイフ - SK11超薄刃精密ナイフ - SK11超薄刃精密ナイフ - SK11超薄刃精密ナイフ - SK11超薄刃精密ナイフ - SK11超薄刃精密ナイフ - SK11超薄刃精密ナイフ - SK11超薄刃精密ナイフ - SK11

日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。
超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。

用途ワックスの削り出しや精密作業。刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂内容量1本
注意
※ナイフの先端部は、非常に鋭利に仕上げてあります。指先や手などにケガをしないように十分に注意してください。
※使用後は安全ケースで保管してください。替え刃式ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(刃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67370817PNS-1-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
67370826PNS-2特殊ステンレス鋼
オープン
679
747(税込)
当日出荷
67370835PNS-3特殊ステンレス鋼
オープン
679
747(税込)
当日出荷
67370844PNS-4特殊ステンレス鋼
オープン
679
747(税込)
当日出荷
67370853PNS-5特殊ステンレス鋼
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする