トラックロープ 混撚

トラックロープ 混撚 - SK11トラックロープ 混撚 - SK11トラックロープ 混撚 - SK11トラックロープ 混撚 - SK11トラックロープ 混撚 - SK11トラックロープ 混撚 - SK11トラックロープ 混撚 - SK11トラックロープ 混撚 - SK11
(1件のレビュー)

強度がありしなやかで作業性が良いロープです。扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。

用途トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。仕様両端リング加工(アイ加工)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371133SKR-K910109ポリエチレン、ポリエステル混撚
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
67371142SKR-K920209ポリエチレン、ポリエステル混撚
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67371158SKR-K12101012ポリエチレン、ポリエステル混撚
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
67371167SKR-K12202012ポリエチレン、ポリエステル混撚
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371158
2018-02-03
用途: 軽トラックに荷物を乗せた時の固定
製造業

10mで長過ぎず使いやすいちょうど良い長さ。また適度にしなやかさがある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする