SK11
トラックロープ ポリエステル
強度・耐候性・耐摩擦性が高く、柔らかく作業性に優れたロープです。水・海水にも強く、濡れても固くならずに扱いやすいです。
用途
トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。
仕様
両端リング加工(アイ加工)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67371176
SKR-P910
10
9
ポリエステル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
67371185
SKR-P1220
20
12
ポリエステル
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください